Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce robuste 5" W x 2" post D acier se monte au mur et comprend 2 pieds de support qui peuvent être boulonnés au mur. Permet le montage des surfaces de travail ainsi que 30" 40" H et moniteur monte à 47 «, 58 » et 69' H. Finition de manteau de poudre. Facilité de montage.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
Poids &Dimensions
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
Détails du produit
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Description 72 "H Wall Mount Post
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239128BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
-
72 "H mural Post - noir
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Y a-t-il des instructions plus détaillées de montage et assemblage. Particulièrement intéressé à la méthode de montage au mur.
Question posée par : Don, 14 mai 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2015
Veuillez contacter le service client, ils vous fournira des instructions de montage-1.888.978.7759
-
Industrial™ global fixe hauteur LED/LCD Flat Panel Monitor Arm avec plaque VESA, noir
Article nº : 436945BK
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED ou LCD Monitor Arm w / VESA Plate pour station de travail orbitale, noir
Article nº : 436946BK
Pas encore évalué
165,95 $
149,95 $
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir
Article nº : 752150BK
52,95 $
Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 90 Joules, 6' Cord
Article nº : 501617
Pas encore évalué
21,50 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires