Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fenêtre transparente Quantum WUS950/970 pour bacs Hulk QUS950, 8 1/4 x 23 7/8 x 7, prix du paquet de 6

Fenêtre transparente Quantum WUS950/970 pour bacs Hulk QUS950, 8 1/4 x 23 7/8 x 7, prix du paquet de 6

Article nº : WB238054

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place. Vendus en paquet.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 6-1/4 po (15,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WUS950
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fenêtre transparente Quantum WUS950/970 pour bacs Hulk QUS950, 8 1/4 x 23 7/8 x 7, prix du paquet de 6

Fenêtre transparente Quantum WUS950/970 pour bacs Hulk QUS950, 8 1/4 x 23 7/8 x 7, prix du paquet de 6

Article nº : WB238054

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant