Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantique fenêtre transparente WUS953/973 pour Hulk bacs QUS953, 11 x 23-7/8 x 10, prix par paquet de 4

Quantique fenêtre transparente WUS953/973 pour Hulk bacs QUS953, 11 x 23-7/8 x 10, prix par paquet de 4

Article nº : WB238057

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 54,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place. Vendus en paquet.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WUS953
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique fenêtre transparente WUS953/973 pour Hulk bacs QUS953, 11 x 23-7/8 x 10, prix par paquet de 4

Quantique fenêtre transparente WUS953/973 pour Hulk bacs QUS953, 11 x 23-7/8 x 10, prix par paquet de 4

Article nº : WB238057

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant