Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

QUS955/975/955/965, 975-985/18W x 1 H, prix par chacun des bacs quantique fenêtre transparente WUS4/12 pour Hulk

QUS955/975/955/965, 975-985/18W x 1 H, prix par chacun des bacs quantique fenêtre transparente WUS4/12 pour Hulk

Article nº : WB238059

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place. Vendus en paquet.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WUS955
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
QUS955/975/955/965, 975-985/18W x 1 H, prix par chacun des bacs quantique fenêtre transparente WUS4/12 pour Hulk

QUS955/975/955/965, 975-985/18W x 1 H, prix par chacun des bacs quantique fenêtre transparente WUS4/12 pour Hulk

Article nº : WB238059

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant