Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Article nº : WB238148

(26)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Gris
  • Rouge

Gris

Prix initial : 86,95 $

Prix promotionnel: 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 25-1/4x16-1/4x13-3/4 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 25-1/4x16-1/4x13-3/4 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x17-1/4 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x17-1/4 Rouge

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x17-1/4 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x17-1/4 Gris

Bac de rangement avec couvercle attaché DC2820-15, 28-1/8 po x 20-3/4 po x 15-5/8 po, plastique, gris

Sûr, sûr et durable. Le meilleur tout en plastique attaché conteneur couvercle mène l’industrie dans la conception et des performances éprouvées. Sorti fut le métal traditionnels charnière - remplacer par un plus sûr et plus durable tout en plastique charnière. Cette série de conteneurs en plastique est le choix d’une grande partie de l’industrie de la distribution. Fabriqué de plastique de polyéthylène haute densité de haut grade, le conteneur de stockage amélioré est fait pour transporter, stocker et distribuer des biens et produits dans des environnements les plus difficiles. La nouvelle conception de charnière en plastique tous les moyens il n’y a pas de métal dans la charnière du conteneur-rendant ce conteneur le plus sûr et plus durable sur le marché. Bords de lèvre surélevé permettent empilage sûr. Le conteneur couvercle attaché économise de l’argent trop tout en permettant des conteneurs vides de nicher à l’intérieur de l’autre quand pas en service. Poignées moulées ont un moraillon intégrante d’accepter des attaches de câble pour la sécurité. Le réservoir en plastique de Meilleure valeur offre une sécurité accrue et durabilité-tout à une grande valeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-3/4 po (52,71 cm)
  • Hauteur 15-5/8 po (39,69 cm)
  • Hauteur intérieure 14 in (35,56 cm)
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)
  • Largeur inférieure extérieure 18-3/4 po (47,63 cm)
  • Longueur 28-1/8 po (71,44 cm)
  • Taille (L x l x H) 28-1/8 x 20-3/4 x 15-5/8 po
  • Longueur inférieure extérieure 25-3/4 po (65,41 cm)
  • Largeur supérieure extérieure 20-3/4 po (52,71 cm)
  • Longueur supérieure extérieure 28-1/8 po (71,44 cm)
  • Longueur supérieure intérieure 26 in (66,04 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 19 in (48,26 cm)
  • Capacité de poids empilé 300 lbs (136,36 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 25 in (63,5 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Style Charnières en plastique
  • Couvercle Oui
  • Capacité 3,80 pi³ (0,11 pi³.m)
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 238148
  • Nombre de piles 5
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
  • Approuvé par la Food and Drug Administration.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    20
  • 4 étoile(s)

    6
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : William

    Date de : Mars 31, 2023

    Un bon investissement pour protéger mon matériel
    Votre commentaire :
    Ces fourre-tout sont rock! Beaucoup de place pour tout mon équipement. Ils semblent très robustes!
  • Reviewer : JIMMY

    Date de : Mai 08, 2022

    Robuste!
    Votre commentaire :
    J’ai dépassé mes attentes. Très bien fait.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Mai 03, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Mai 02, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Mai 01, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Avril 30, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Avril 29, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Avril 28, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Avril 26, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Avril 25, 2020

    Critique de Tub
    Votre commentaire :
    Super baignoires. J’ai hâte de les remplir.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • ce qui est à l’intérieur de la hauteur avec couvercle fermé

    Question posée par : Jason, 19, 2018 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Salut. L’intérieur est de hauteur avec le couvercle fermé 14". Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Quelles roues dolly aller à ces derniers ?

    Question posée par : Dan, 21, 2017 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Dan, il n’y a aucun dolly qui est faite pour ce modèle ou ajustement parfaitement et à cause de cela, nous ne recommande un modèle. Toutefois, il peut y avoir un chariot qui convient à votre application. Vous pouvez naviguer à travers nos diables et chariots catégorie via ce lien : http://www.globalindustrial.com/c/material-handling/hand-trucks-dollies je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Article nº : WB238148

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant