Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

ILLUSTRÉ AVEC OPTIONS D’ACCESSOIRES

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Article nº : WB239116A

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
  • Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

    97,95 $

  • Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

    199,95 $

  • Trousse d’assemblage de ventilateurs Global Industrial™ (4 ventilateurs inclus), 2200  po³/min, noir

    419,95 $

Prix : 2 205,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Jeu de roulettes verrouillables pivotantes de 2 po pour armoire de réseau de données Global Industrial™

Jeu de roulettes verrouillables pivotantes de 2 po pour armoire de réseau de données Global Industrial™

Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

Cabinet de réseau de données protège les serveurs réseaux et équipements télécoms sensibles contre les dommages, de poussière et de tout accès non autorisé. Armoire rack prend en charge les options et les serveurs en rack. En acier de forte épaisseur données armoires comprennent les pièces et les chaînes de montage intérieur. Verrouillage des portes avant et arrière et panneaux latéraux amovibles permettre un accès complet et les portes sont perforés pour l’aération. Comprend 115 volts, barre multiprise répertoriés UL sur le panneau de montage. Grille est conforme à la norme industrielle pour 19 "W type A des armoires rack. Pieds de nivellement. Finition de manteau de poudre noire. Mesure globale 24"W x 36"D x 72"H.

Coffret navires entièrement assemblés. Les accessoires supplémentaires nécessitent un assemblage mineur.

Caractéristiques comprennent :
  • 29" profondeur utilisable de rail à rail
  • Semi-ventilée verrouillage porte
  • Porte arrière entièrement perforé
  • Panneaux de fond amovible pour un câblage
  • bande de puissance de sortie 6
  • 110lbs capacité par plateau, capacité de poids : 1700-lb sans roulettes, 700/lb avec roulettes

Poids &Dimensions

  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Capacité de poids 1700 . Stationnaire, 700 . sur roulettes lbs
  • Poids 250 lbs (113,64 kg)

Détails du produit

  • Espaces de rack 37U
  • Assemblage requis Non
  • Description Réseau serveur données armoire Rack
  • Type Armoire Rack serveur
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Porte d’entrée : Décharge, porte arrière : ventilé
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 239116A
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Vous peuvent les portes reculer si les charnières sont sur des côtés opposés, comme le montre les photos ? Plus précisément, la porte arrière.

    Question posée par : WEST, 24, 2018 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, malheureusement les portes ne peuvent être installés sur un côté comme indiqué sur notre site Web. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Article nº : WB239116A

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant