Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flux d’étagères le module W 48" x 18 « D x 84 » H Gray en pente

Flux d’étagères le module W 48" x 18 « D x 84 » H Gray en pente

Article nº : WB652270GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 249,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flux d’étagères Starter W 36" x 24 « D x 84 » H Gray en pente

Flux d’étagères Starter W 36" x 24 « D x 84 » H Gray en pente

Grilles d’écoulement incliné tubulaires
48" W ajouter sur l’unité

Fournir le stock-picking rapide, first-in-first-out lors de l’utilisation efficace de l’espace. Construction tubulaires assemble facilement avec seulement un maillet en caoutchouc et offre un accès ouvert sur tous les côtés. Ce surmeuble 48" W comprend deux 11 montants en acier de jauge et développe des unités de démarreur. Tablettes inclinées ont 2" H côté et 1/2" brides avant H pour conserver le contenu et 500 lb par niveau de capacité. Supports de tablette de fort calibre attachent avec doubles rivets. Tous les modèles incluent les niveaux 5, un toit et prend en charge l’avant vers l’arrière en haut et en bas. 84 "finish H. éraflure résistante au four d’émail.

Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 184,4 lbs (83,82 kg)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Incliné
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type Module complémentaire de rack
  • Marque Tennsco
  • Nombre de niveaux 5
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant ZT7-4818A-5-MGY
  • Matériel d’étagère Acier
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flux d’étagères le module W 48" x 18 « D x 84 » H Gray en pente

Flux d’étagères le module W 48" x 18 « D x 84 » H Gray en pente

Article nº : WB652270GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant