Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C

Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C

Article nº : WB773279DC

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Interion® Bureau avec 2 tiroirs - 48" x 24" - Cerise

Interion® Bureau avec 2 tiroirs - 48" x 24" - Cerise

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Bush meubles bibliothèque Double avec étagères 5 - Hansen Cherry - série C

Bush meubles bibliothèque Double avec étagères 5 - Hansen Cherry - série C

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

REGROUPEMENTS DE MOBILIER DE BUREAU
Kit de porte
Cette collection de mobilier de bureau est idéale pour le Bureau exécutif, Bureau à domicile, bureau de médecins et même réception zone environnements. Cerise durables, riches fonctionnalités de mobilier modulaire Bureau fini 1 surfaces travail stratifié épais gratter et antitache. Door Kit installe facilement à la bibliothèque simple ou double pour fournir un espace de stockage fermé avec auto-fermeture, charnières réglables. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Facilité de montage. Garantie limitée d’un an 10.

Aide (2d et dessins 3d) de planification de l’espace libre est disponible sur demande. Devis pour l’installation peut également être fournie. S’il vous plaît, parlez avec votre représentant des ventes ou contactez 800-645-1232.


Voir la collection de la série C ici.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3/4 en
  • Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
  • Poids 22 lbs (10 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Kit de porte demi-hauteur (2 Drs)
  • Type Accessoire
  • Top Matériel Lamelles
  • Type d’accessoire Kit de porte
  • Famille de couleurs d’image Cerise
  • Marque Bush Business Furniture
  • Série Série C
  • Numéro de référence du fabricant WC244-11
  • Famille top color Cerise noire
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Lamelles
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C

Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C

Article nº : WB773279DC

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Bush Furniture Half Height Door Kit (2 Portes) - Hansen Cherry - Série C
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant