Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide

Article nº : WB241872

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 30,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Lift-All® EE2801DFX3 Web Sling 2 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EE2801DFX3 Web Sling 2 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EE1601DFX3 Web Sling 1 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EE1601DFX3 Web Sling 1 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide

Capacité de 1000 lb Lift-All® TBS32 32 gallons poubelle en plastique baril Sling

Capacité de 1000 lb Lift-All® TBS32 32 gallons poubelle en plastique baril Sling

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

ÉLINGUE DE POLYESTER WEB

Capacité nominale de tuf-Tag et étiquette d’avertissement est garanti lisible pour la vie de la toile. Avertisseur de fil en coeur rouge favorise le processus d’inspection de fronde. Traitement de latex résistant à l’abrasion à vie longue élingue. Web doux sera mar pas la charge. Résiste à la pourriture et la moisissure.

Sans fin Les élingues de style sont les plus polyvalentes et les plus économiques. Faire pivoter la fronde pour réduire l’usure. Propagation des jambes aide équilibre la charge.

Autres longueurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour les prix.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids de l’attelage Choker 1900 lbs (863,64 kg)
  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 6 pi (1,83 m)
  • Capacité de poids de levage vertical 2400 lbs (1 090,91 kg)
  • Capacité d’attelage de panier 4800 lbs (2 181,82 kg)

Détails du produit

  • Type Sans fin
  • Plis 1
  • UPC 697886270094
  • Marque Ascenseur-All
  • Matériau Polyester
  • Style Site Web plat
  • Numéro de référence du fabricant EN1601DX6
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide

Article nº : WB241872

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide
    Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide
    Lift-All® EN1601DX6 Web Sling 1 Ply sans fin 6 pieds Long 1 pouces Wide
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant