Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Revêtement en treillis d’acier de calibre 13 pour une durabilité durable
✓ Des trous pré-percés au fond permettent le drainage de l’eau de pluie
Vous voulez de simples poubelles industrielles? La poubelle industrielle extérieure™ mondiale résistante à la corrosion est parfaite pour les terrains extérieurs qui ont besoin de récipients simples en acier. Cette poubelle a un corps en acier robuste et expansé qui est renforcé par des bandes circulaires et des entretoises latérales. Il est conçu pour résister à des conditions climatiques extrêmes et à la corrosion. Ne pas utiliser près d’applications de chlore ou d’environnements d’eau salée. Hauteur diamètre 23" x 33"H. ADA conforme.
Poids &Dimensions
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 48 gal (181,7 l)
- Type Poubelle diamant
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 237634GN
- Couvercle Non
- Forme Rond
- Couleur Vert
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MAX
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : RON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ils ont l’air bien et sont un bon ajustement pour nos besoins. -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit semble bien fait-bonne construction et l’apparence. Le véritable test sera la façon dont il les tarifs au fil du temps. -
Reviewer : WESLEY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette poubelle peut être superbe dans notre parc pour chiens. Il est assez lourd pour ne pas basculer, mais pas si bon pour être impossible de se déplacer avec une seule personne. J’ai effectivement reçu des compliments sur elle si vous pouvez croire. -
Reviewer : DAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand extérieur peut. C’est notre Go-to. -
Reviewer : Roger
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ceux-ci vont très bien avec des tables de maille. -
Reviewer : scolafr@aol.com
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent réceptacle pour la collecte des ordures au bord de la piscine. Robuste et esthétiquement agréable. -
Reviewer : Kristen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce que nous recherchions ! Grand produit et excellent temps d’expédition! Merci !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Vert
Article nº : 695738GN
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Vert
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires