Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Revêtement en treillis d’acier de calibre 13 pour une durabilité durable
✓ Des trous pré-percés au fond permettent le drainage de l’eau de pluie
Vous voulez de simples poubelles industrielles? La poubelle industrielle extérieure™ mondiale résistante à la corrosion est parfaite pour les terrains extérieurs qui ont besoin de récipients simples en acier. Cette poubelle a un corps en acier robuste et expansé qui est renforcé par des bandes circulaires et des entretoises latérales. Il est conçu pour résister à des conditions climatiques extrêmes et à la corrosion. Ne pas utiliser près d’applications de chlore ou d’environnements d’eau salée. Hauteur diamètre 23" x 33"H. ADA conforme.
Poids &Dimensions
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 48 gal (181,7 l)
- Type Poubelle diamant
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 237634BL
- Couvercle Non
- Forme Rond
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Anna
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : NICK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le récipient robuste fonctionne bien dans le cadre de stationnement ou de côté de rue. -
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Article tel que décrit -
Reviewer : Monica
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Beau et fonctionnel -
Reviewer : Jorge Almirall
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grandes boîtes à la recherche à un prix formidable. L’expédition a pris un peu de temps, mais n’était pas trop mal.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
795,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir
Article nº : 237634BK
Expédition en un jour ouvrable
379,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Bleu
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires