Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Article nº : WB241991BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Canvas Basket Truck, 8 Bushel Capacity, Assemblé

Global Industrial™ Canvas Basket Truck, 8 Bushel Capacity, Assemblé

Chariot-caisse Econocart Techstar  capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Chariot-caisse Econocart Techstar capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Mini Starcart, capacité de 300 lb, 35 "x 25" x 25 ", gris - Techstar 110 a

Mini Starcart, capacité de 300 lb, 35 "x 25" x 25 ", gris - Techstar 110 a

Global Industrial™ Plastic Bulk Box Truck, 8 Bushel, Steel Chassis Base, Bleu

Global Industrial™ Plastic Bulk Box Truck, 8 Bushel, Steel Chassis Base, Bleu

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Corps en nylon enduit de vinyle offre une surface lisse, résistant à la perforation et faciles à nettoyer. Wear-guard bord offre une protection maximale à l’abrasion. Twin document poches et poignées renforcées.

Remarque : Ce paquebot de remplacement ne rentrera Global manufacturés en vrac camion modèle BL. 241986

Poids &Dimensions

  • Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
  • Longueur 53-1/4 po (135,26 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Vinyle 
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité (boisseaux) 24
  • Numéro de référence du fabricant 241991BL
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Article nº : WB241991BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu
    Global Industrial™ remplacement pour 24 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant