Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Article nº : WB257814BL

(18)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rouge
  • Bleu

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
  • Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

    2 860,00 $

  • Global Industrial™ Plastic Container Dolly W/Casters, 27-1/2"Lx18"W, 650 Lb Capacité

    165,95 $

Prix : 59,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-12 59,95 $ ch.
  • Achetez 13-48 57,95 $ ch.
  • Acheter 49+ 55,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Rouge

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

✓ Le conteneur permet aux conteneurs vides de s’imbriquer lorsqu’ils ne sont pas utilisés
✓ Les bords des lèvres surélevés permettent un empilage sécurisé
✓ Les poignées intérieures hasp intégrées acceptent les attaches de câble pour la sécurité

Simplifiez les nouvelles sur le stockage des conteneurs d’expédition avec notre conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, un choix de premier ordre pour de nombreux acteurs de l’industrie de la distribution. Il dispose d’un récipient à couvercle attaché entièrement en plastique amélioré qui mène l’industrie en matière de conception et de performances éprouvées. Fabriqué de plastique de polyéthylène haute densité de haut grade, le conteneur de stockage amélioré est fait pour transporter, stocker et distribuer des biens et produits dans des environnements les plus difficiles. La toute nouvelle conception de charnière en plastique signifie qu’il n’y a pas de métal dans la charnière du conteneur, ce qui fait de ce conteneur le plus sûr et le plus durable du marché. Ce conteneur de stockage offre une sécurité et une durabilité accrues - le tout à un excellent rapport qualité-prix.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur intérieure 11 in (27,94 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Largeur inférieure extérieure 14-11/16 po (37,31 cm)
  • Longueur 27-3/16 po (69,06 cm)
  • Taille (L x l x H) 27-3/16 x 17-1/8 x 12-1/2 po
  • Longueur inférieure extérieure 24-3/8 po (61,91 cm)
  • Largeur supérieure extérieure 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Longueur supérieure extérieure 27-1/4 po (69,22 cm)
  • Longueur supérieure intérieure 25-1/8 po (63,82 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 13-7/8 po (35,24 cm)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Capacité de poids empilé 250 lbs (113,64 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 23-3/4 po (60,33 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Style Charnières en plastique
  • Couvercle Oui
  • Capacité 2,50 pi³ (0,07 pi³.m)
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 257814BL
  • Nombre de piles 5
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
  • Piles jusqu'à 5 élevé avec une capacité d’empilage de 250lbs.
  • En option chariot en plastique pour conteneurs d’expédition offre une mobilité facile (vendue séparément).
  • Moraillon intégrale permet de cravate cadenas ou câble de sécurité (cravate cadenas et câble vendu séparément).
  • Approuvé par la Food and Drug Administration.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    14
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : NICHOLAS

    Date de : Juin 29, 2020

    très heureux
    Votre commentaire :
    les aimer, ils travailleront très bien pour les années à venir
  • Reviewer : RAY

    Date de : Mai 22, 2020

    service de traiteur
    Votre commentaire :
    Le produit est merveilleux. S’inscrit merveilleusement dans notre service de livraison de nourriture. J’aime la qualité des fourre-tout et la facilité qu’ils s’intègrent dans les véhicules de transport.
  • Reviewer : Edward

    Date de : Juillet 21, 2019

    Qualité décente
    Votre commentaire :
    Boîtes en plastique de bonne qualité à bon prix
  • Reviewer : JOSH

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    utilisé pour déplacer personnel de bureau
    Votre commentaire :
    Ces bacs seront utilisés pour déplacer le personnel de bureau dans nos 16 installations.
  • Reviewer : Stacey

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme prévu
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs
    Votre commentaire :
    robuste et bien construit!
  • Reviewer : Alan

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneurs solides
    Votre commentaire :
    Nous les utilisons pour l’expédition de produits fragiles qui vont à l’étranger. Ils gardent tout dans le même État et prennent une raclée.
  • Reviewer : Andrew

    Date de : Avril 23, 2019

    -
    Votre commentaire :
    -
  • Reviewer : Russ

    Date de : Avril 23, 2019

    conteneurs
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont grands et bien faits.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Article nº : WB257814BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant