Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Article nº : WB257814RD

(22)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rouge
  • Bleu

Rouge

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
  • Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

    2 860,00 $

  • Global Industrial™ Plastic Container Dolly W/Casters, 27-1/2"Lx18"W, 650 Lb Capacité

    165,95 $

Prix initial : 59,95 $

Prix promotionnel: 50,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 27-3/16x16-5/8x12-1/2 BL

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w/Attached Lid, 23-3/4"x19-1/4"x12-1/2 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 28-1/8x20-3/4x15-5/8 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 23-3/4x19-1/4x12-1/2 Rouge

WINCO Tong de pâtisserie PT-875, 8-3/4" L, qté par paquet : 24

WINCO Tong de pâtisserie PT-875, 8-3/4" L, qté par paquet : 24

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

✓ Le conteneur permet aux conteneurs vides de s’imbriquer lorsqu’ils ne sont pas utilisés
✓ Les bords des lèvres surélevés permettent un empilage sécurisé
✓ Les poignées intérieures hasp intégrées acceptent les attaches de câble pour la sécurité

Simplifiez les nouvelles sur le stockage des conteneurs d’expédition avec notre conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, un choix de premier ordre pour de nombreux acteurs de l’industrie de la distribution. Il dispose d’un récipient à couvercle attaché entièrement en plastique amélioré qui mène l’industrie en matière de conception et de performances éprouvées. Fabriqué de plastique de polyéthylène haute densité de haut grade, le conteneur de stockage amélioré est fait pour transporter, stocker et distribuer des biens et produits dans des environnements les plus difficiles. La toute nouvelle conception de charnière en plastique signifie qu’il n’y a pas de métal dans la charnière du conteneur, ce qui fait de ce conteneur le plus sûr et le plus durable du marché. Ce conteneur de stockage offre une sécurité et une durabilité accrues - le tout à un excellent rapport qualité-prix.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur intérieure 11 in (27,94 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Largeur inférieure extérieure 14-11/16 po (37,31 cm)
  • Longueur 27-3/16 po (69,06 cm)
  • Taille (L x l x H) 27-3/16 x 17-1/8 x 12-1/2 po
  • Longueur inférieure extérieure 24-3/8 po (61,91 cm)
  • Largeur supérieure extérieure 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Longueur supérieure extérieure 27-1/4 po (69,22 cm)
  • Longueur supérieure intérieure 25-1/8 po (63,82 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 13-7/8 po (35,24 cm)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Capacité de poids empilé 250 lbs (113,64 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 23-3/4 po (60,33 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Style Charnières en plastique
  • Couvercle Oui
  • Capacité 2,50 pi³ (0,07 pi³.m)
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 257814RD
  • Nombre de piles 5
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
  • Piles jusqu'à 5 élevé avec une capacité d’empilage de 250lbs.
  • En option chariot en plastique pour conteneurs d’expédition offre une mobilité facile (vendue séparément).
  • Moraillon intégrale permet de cravate cadenas ou câble de sécurité (cravate cadenas et câble vendu séparément).
  • Approuvé par la Food and Drug Administration.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    18
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROSHANAK ( ROSHANAK )

    Date de : Mai 01, 2021

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Belles boîtes pour le stockage et le transport. Achètera plus bientôt.
  • Reviewer : DONALD

    Date de : Novembre 01, 2020

    Conteneur
    Votre commentaire :
    Parfait pour ce que je voulais.
  • Reviewer : JASON

    Date de : Octobre 04, 2020

    Totes Nice
    Votre commentaire :
    Grands fourre-tout, les aimait encore mieux quand le prix était de 16,00 par morceau
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Juin 29, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Grand produit, détient une bonne quantité de poids sans problèmes.
  • Reviewer : Hunter

    Date de : Septembre 07, 2019

    Parfait pour le stockage et parfait pour le transport
    Votre commentaire :
    Conteneurs réutilisables pour les produits
  • Reviewer : Keith

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Résiste à l’usure du dos de la maison dans les épiceries.
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand fourre-tout d’expédition
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ce fourre-tout pour vérifier sur l’avion que j’allais à l’étranger. C’était parfait! capacité de 50 lb et très robuste. Pas bon marché et ringeux du tout. Je vais acheter un autre à l’avenir pour expédier plus de choses.
  • Reviewer : Ronna

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit robuste
    Votre commentaire :
    Nous avons des multiples de ces en différentes couleurs. Nous utilisons ces Totes tous les jours pour transférer des produits entre les magasins. Ils fonctionnent bien empilés sur une mini-palette et/ou lorsqu’ils sont déplacés avec un chariot. Ils nichent bien quand ils sont vides pour réduire l’espace de stockage.
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand stockage
    Votre commentaire :
    Les bacs de rangement en plastique sont robustes, polyvalents et la taille parfaite pour s’adapter sous les lits de dortoir. Le service de global est exceptionnel.
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    Totes rouges
    Votre commentaire :
    très bon pour un entrepôt de pièces
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge

Article nº : WB257814RD

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 27-3/16"x16-5/8"x12-1/2 », Rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant