Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Article nº : WB606942TN

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Global Industrial™ 606942ATN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Global Industrial™ 606942ATN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ 60x30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Laminate Square Edge Tan

Global Industrial™ 60x30 Ajustable Height Workbench Square Tube Leg - Laminate Square Edge Tan

Bin Rail pour Workbench
Un must pour la manipulation de petites pièces ! Gardez-les organisés et maniable dans les bacs qui s’accrochent facilement ce rail en acier. Kit verticale est requis pour l’installation du rail bin. Bacs vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 12,3 lbs (5,59 kg)
  • Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Rail de bin
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606942TN
  • Couleur Beige
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DEBBIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Banc de laboratoire
    Votre commentaire :
    Ce banc est très robuste et fonctionnel.
  • Reviewer : Brian Michel

    Date de : Avril 23, 2019

    60 "W Bin Rail - Tan
    Votre commentaire :
    J’étais surtout heureux avec le système dans son ensemble, mais le travail de peinture et de matériel laissé beaucoup à désirer. Le matériel est très bon marché fait et la peinture est comme du papier de verre au lieu de brillant ou même plat. Plusieurs des boulons dépouillés et croix filetés très facilement et il n’étaient aucuns inclus dans les boîtes de suppléments.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan

Article nº : WB606942TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Global Industrial™ 606942TN Bin Rail pour établi, acier, 60 « W, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant