Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Article nº : WB607002BL

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 722,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Banc de travail industriel de longue durée et de haute qualité est livré de série avec robuste 2 « carré, 14 calibre pieds réglables hauteur tubulaire hauteur d’acier. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 » et viennent avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Ces bancs de travail sont testés à 5000 lb capacité. Poids doit être réparti. 1-5/8" épais haute pression en plastique laminé haut avec barre palpeuse rayon. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Les dimensions sont 72" W x 30 » D. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 31-5/8 - 43-5/8 po
  • Hauteur nominale 32 - 44 pouces
  • Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Heavy Duty Workbench
  • Top Matériel Plastique stratifié
  • Matériau Acier
  • Style Banc sans tablier de puissance
  • Type de jambe Réglable
  • Type d’arête Sécurité
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Puissance Non
  • Famille top color Gris clair
  • Numéro de référence du fabricant 607002BL
  • Couleur Bleu
  • 1-5/8" épais dessus avec un dispositifs de bord de sécurité un stratifié plastique fini qui résiste à l’humidité, aux taches et rayures.
  • Accessoirisez votre table de travail avec le Kit verticale qui détient le Bin Rails, des lumières et des étagères Cantilever. Poteaux et accessoires vendus séparément.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tony

    Date de : Juin 24, 2023

    C’est une bonne unité pour le prix!
    Votre commentaire :
    Facile à assembler, robuste et rentable
  • Reviewer : COLEEN JO

    Date de : Mai 21, 2020

    toujours un bon service à la clientèle de Global
    Votre commentaire :
    n’ont pas les sortir des boîtes encore, mais les boîtes ne sont pas arrivés en mauvais état par tous les moyens de sorte que les produits devraient être bons aussi
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    table
    Votre commentaire :
    Bonne table pour l’argent
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    Beau banc
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un banc de nice.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Pièces de rechange
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Article nº : WB607002BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant