Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Article nº : WB606999BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bloc de Boucher d’érable
  • Plastique stratifié

Plastique stratifié

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Le banc de travail industriel de longue durée et de haute qualité est livré de série avec robuste 2 « carré, 14 jauge jambes réglables hauteur d’acier tubulaire. Les jambes s’ajustent à des incréments de 2 » et viennent avec du matériel de montage à attacher au dessus du banc. Ces bancs de travail sont testés à 5000 lb capacité. Poids doit être réparti. 1-5/8" épais haute pression en plastique laminé haut avec barre palpeuse rayon. Comprend nivellement plancher patins réglables et de mise à niveau repose-pieds qui permettent l’ancrage de sol. Les dimensions sont 48" W x 36 » D. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 31-5/8 - 43-5/8 po
  • Hauteur nominale 32 - 44 pouces
  • Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Heavy Duty Workbench
  • Top Matériel Plastique stratifié
  • Matériau Acier
  • Style Banc sans tablier de puissance
  • Type de jambe Réglable
  • Type d’arête Sécurité
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe tubulaire carrée
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 606999BL
  • Famille top color Gris clair
  • Couleur Bleu
  • 1-5/8" épais dessus avec un dispositifs de bord de sécurité un stratifié plastique fini qui résiste à l’humidité, aux taches et rayures.
  • Accessoirisez votre table de travail avec le Kit verticale qui détient le Bin Rails, des lumières et des étagères Cantilever. Poteaux et accessoires vendus séparément.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Pièces de rechange

Mettez à niveau cet article pour seulement 180,00 $ plus

Global Industrial™ 48 x 36 Adjustable Height Workbench - Power Apron, Laminate Safety Edge Blue

Article nº : 606999BBLA

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

859,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Article nº : WB606999BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant