Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Séparateur noir de série 1800 AkroBins® 40358 pour bac 238442 – paquet de 6, qté par paquet : 13

Séparateur noir de série 1800 AkroBins® 40358 pour bac 238442 – paquet de 6, qté par paquet : 13

Article nº : WB238444

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

56,95 $ ch.

Prix: 740,35 $ / Pkg de 13

Quantité

Les clients ont également été consultés

AkroBins 1800 Series 30348 - Bac à étagères® empilables 8-1/4"W x 20-1/2"L x 7"H Beige avec un séparateur, qté par paquet : 6

AkroBins 1800 Series 30348 - Bac à étagères® empilables 8-1/4"W x 20-1/2"L x 7"H Beige avec un séparateur, qté par paquet : 6

AkroBins® 1800 Series 30358 - Bac à étagère empilable 11"W x 20-1/2"L x 7"H Beige avec un séparateur, qté par paquet : 6

AkroBins® 1800 Series 30358 - Bac à étagère empilable 11"W x 20-1/2"L x 7"H Beige avec un séparateur, qté par paquet : 6

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Rouge, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Rouge, qté par paquet : 12

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Bleu, qté par paquet : 24

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Bleu, qté par paquet : 24

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30178 - 11-1/8 po L x 17-5/8 po L x 4 po H Vert, qté par paquet : 12

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30178 - 11-1/8 po L x 17-5/8 po L x 4 po H Vert, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

DIVISEURS
Ces diviseurs noirs s’adapter sur toute la largeur du bac, idéale pour garder les petites pièces séparées. Prix par paquet. 6 séparateurs par paquet. Doit être commandé 13 paquets par carton maître.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Akro-Mils
  • Matériau En polystyrène
  • Numéro de référence du fabricant 40358
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Séparateur noir de série 1800 AkroBins® 40358 pour bac 238442 – paquet de 6, qté par paquet : 13

Séparateur noir de série 1800 AkroBins® 40358 pour bac 238442 – paquet de 6, qté par paquet : 13

Article nº : WB238444

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant