Prix : 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construit avec des matériaux métalliques et de filtre pour la longévité de longue durée. Les conduits industriel climatiseur portatif à travers l’espace plafond goutte. Fournit une ventilation supérieure de gaz d’échappement et source de refroidissement amélioré. Comprend deux conduits d’air de 8'L x 18 » de diamètre, 2 carreaux de remplacement de plafond et des sangles métalliques. Metal sangles sûr conduits en position. Déflecteurs d’air sur des carreaux de plafond aident directe d’air pour la ventilation. Assemblé. Le refroidissement BTU est de 60,000. CfM élevé est de 3,800. CfM faible est de 2,000. La tension est de 208-480. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Détails du produit
- BTU refroidissement 60000
- Circuit d’ampli 80 A
- CFM 2000/3800 CFM
- Tension 208 / 480 V
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Description Kit de plafond
- CFM haute 3800 CFM
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec KIB6021, KIB6043
- Marque KwiKool
- CFM Faible 2 000 CFM
- Numéro de référence du fabricant CK-60
- Fonctionnalités MADE IN USA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® Kit de plafond pour KIB6021 & KIB6043
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit