Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H

Illustré avec le kit d’essieu. Vendu séparément.

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H

Article nº : WB653190

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 829,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 829,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 779,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 759,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Haute capacité bobine Rack
H 120" ajouter à l’unité

Étendre votre moulinet crémaillère pour un stockage supplémentaire. Se compose de 1 frame, ensemble de renfort et 4 paires de supports d’essieu. Grille doit être fixé au plancher. Facilité de montage.

Essieu tous les Kits sont vendus séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 120 in (304,8 cm)
  • Niveau de capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Add-on
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux 4
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 653190
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H

Article nº : WB653190

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 24"D x 120"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant