Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H

Article nº : WB238243GY

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Brun
  • Gris

Gris

Prix : 645,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 645,00 $ ch.
  • Achetez 3-5 609,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 595,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, 2-1/2 Gallon, 10-1/4"Carré x 28"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, 2-1/2 Gallon, 10-1/4"Carré x 28"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 2-1/2 Gallon, 10-1/4"Carré x 24"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 2-1/2 Gallon, 10-1/4"Carré x 24"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 35"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 35"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Marron, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 35"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Marron, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 35"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 32"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 32"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Marron, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 32"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Marron, 12 Gallon, 13-1/2"Carré x 32"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

✓ Dessus d’urne à sable amovible
✓ Les ouvertures à 4 voies permettent une élimination facile des déchets
✓ Capacité de déchets de 24 gallons

L’urne de sable à panneaux de pierre industriels™ Global résiste aux conditions météorologiques extrêmes et à une utilisation quotidienne à long terme avec une finition en pierre attrayante et sans incendie. Les panneaux de pierre sont fabriqués à partir de résine renforcée qui entretient et sans vandalisme. Dessus s’enlève facilement pour vidange. Comprend bien étanche, résistant au feu revêtement en acier galvanisé amovible avec poignées. Charpente en acier lourd assure la stabilité. Inclut la hauteur fixe des pieds d’ancrage. Dessus d’urne de sable amovible pour une élimination facile des mégots de cigarettes. Navires rassemblés. Sable vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Profondeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Hauteur 32 in (81,28 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 24 gal (90,85 l)
  • Type Cendrier/Poubelle
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle cendrier
  • Matériau Acier
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 238243GY
  • Forme Carré 
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MELISSA

    Date de : Avril 23, 2019

    chef de bureau
    Votre commentaire :
    Nous avons reçu cette commande rapidement et il était facile à commander en ligne.
  • Reviewer : Jeffrey Boak

    Date de : Avril 23, 2019

    Urnes Trash très bon
    Votre commentaire :
    Répond à mes besoins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H

Article nº : WB238243GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Global Industrial™ Stone Panel Trash Sand Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 32"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant