Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Initialement conçu pour le Service Postal pour la manutention de courrier en vrac, cette unique 18 boisseau camion boîte capacité offre 25 côtés écorché "L x 13 » H et blocage en nylon web portes pour soulager une entorse lombaire de se soulever lors de la récupération de contenu. Corps polyéthylène moulé sans couture, rotation se nettoie facilement et offres double construction fortifiée sur la bride supérieure pour la force supplémentaire de flanc. Forme rectangulaire facilite à pile des boîtes et des paquets. Châssis acier revêtu de poudre soudés durables. Comprend pivotant 2 et 2 5" rigide roulettes de caoutchouc. Nid de camions quand pas en service pour un rangement compact. En option cadre tractable est disponible ; Appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Dandux
- Matériau Plastique
- Capacité (boisseaux) 18
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 51166718U-5S + 51A1607-W-00
- Couleur Bleu
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Angela
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Michelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste... Aide à rendre notre flux de matériel plus facile à tourner à travers les départements.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 319,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Dandux bleu facile accès 18 boisseau plastique Mail & boîte de camion 51166718U-5 avec Cargo Net
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires