Prix : 96,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 96,95 $ ch.
- Achetez 2-5 91,95 $ ch.
- Acheter 6+ 90,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Kit d’essieux
Comprend deux 1" et les deux 1-7/8" diamètre essieux.
Poids &Dimensions
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Nombre de niveaux 4
- Description Deux 1"& deux 1-7/8" extérieur diamètre essieux
- Numéro de référence du fabricant 653193
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
395,95 $
Global Industrial™ Kit d’essieu de 24 pouces de long
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires