Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Article nº : WB239346

(7)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
  • Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

    2 860,00 $

  • Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 48 po L x 40 po l

    159,95 $

  • Global Industrial™ Caster Kit 5" x 1 1/2" (4 Swivel, 2 With Brakes) With Mounting Plate

    165,95 $

Prix : 479,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 479,95 $ ch.
  • Achetez 11-24 455,95 $ ch.
  • Acheter 25+ 440,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 4000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 4000 lb

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

ORBIS HDMP4845-34-22 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 45"W x 34"H, 1800 Lb Cap Black

ORBIS HDMP4845-34-22 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 45"W x 34"H, 1800 Lb Cap Black

ORBIS GP4048-39 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 40"W x 39"H, 2000 Lb Cap. Noir

ORBIS GP4048-39 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 40"W x 39"H, 2000 Lb Cap. Noir

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

Construction de mailles ouvertes offre une visibilité excellente, contrôle des stocks simple et élimine la poussière et la saleté s’accumuler. Ce monobloc conteneur robuste caractéristiques treillis soudés à l’arc à un canal a formé la base en acier. Côtés et les coins sont fortement renforcés. Pieds empilables crantés, positifs permettent manutention par chariot élévateur ou transpalette camion. Chute de porte permet d’accéder lorsqu’ils sont empilés. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. Se met en place en quelques secondes.

Ajoutez un couvercle articulé et un cadenas pour plus de sécurité. Mobilisez votre conteneur en ajoutant un Dolly. Gardez le contenu caché, sécurisé et exempt de poussière avec le couvercle en nylon durable (chacun vendu séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
  • Hauteur intérieure 36 in (91,44 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Taille (L x l x H) 48 x 40 x 42-1/2 in
  • Porte/Côtés ouverts 48 po
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Empilage
  • Type Fil pliable
  • Roulettes incluses Non
  • Matériau Wire Mesh 2 "x 2 »
  • Couvercle Non
  • Entrée de fourche 4-way
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 239346
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Brian

    Date de : Avril 23, 2019

    contient grandement
    Votre commentaire :
    Le récipient de fil pliant est exceptionnellement bon à contenir. Avec une capacité de 4000 lb, vous pouvez avoir confiance en sa capacité à contenir des éléments.
  • Reviewer : II.

    Date de : Avril 23, 2019

    Panier métallique
    Votre commentaire :
    Très utilitariste.
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    gérant des pièces
    Votre commentaire :
    parfait pour mettre des articles dans ce que j’ai besoin de garder séparé pour l’expédition
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand récipient
    Votre commentaire :
    Grand récipient. Achètera plus. Le prix est abordable et la bonne qualité. Peut facilement se déplacer avec le chariot élévateur dans le magasin. A besoin d’un meilleur couvercle si
  • Reviewer : Jerry

    Date de : Avril 23, 2019

    Solution de stockage solide et fiable
    Votre commentaire :
    Nous les utilisons pour le stockage en extérieur. C’est une excellente combinaison de visibilité et de durabilité. Les cages sont assez fortes et peuvent supporter beaucoup de poids.
  • Reviewer : Grant

    Date de : Avril 23, 2019

    Récipient de fil pliant
    Votre commentaire :
    Grands wroks
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Combien il pèse ?

    Question posée par : Michelle, 07, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Michelle, le récipient métallique pèse environ 180 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Article nº : WB239346

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant