Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable

Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable

Article nº : WB237752SS

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 115,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 109,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 105,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle à pédale de 3 1/2 gal Global Industrial™ – rouge

Poubelle à pédale de 3 1/2 gal Global Industrial™ – rouge

Global Industrial™ que étape 3-1/2 Gallon sur Trash Can - blanc

Global Industrial™ que étape 3-1/2 Gallon sur Trash Can - blanc

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Acier à fermeture automatique peut pour usage sanitaire. Couvercle hermétique contrôle des odeurs. 3-1/2 gallons. Boîtier en acier inoxydable. Comprend un récipient intérieur en plastique avec poignée de transport pour faciliter la vidange. 10 "Dia. x 16 » H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Diamètre 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Plastique
  • Capacité 3-1/2 gal
  • Type Poubelle mains libres
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 237752SS
  • Couvercle Oui
  • Forme Rond
  • Couleur Argent
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ernesto

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Avril 23, 2019

    POUBELLE À LA RECHERCHE TRÈS ÉLÉGANTE
    Votre commentaire :
    Cet article était aussi beau que j’espérais. Il s’adaptera dans notre nouvelle cuisine de bureau au travail.
  • Reviewer : Lindy

    Date de : Avril 23, 2019

    BEL ARTICLE
    Votre commentaire :
    J’en achète un de plus parce qu’il est idéal pour les petits espaces.
  • Reviewer : Kim

    Date de : Avril 23, 2019

    Step on Trash CAN
    Votre commentaire :
    Excellent produit, jusqu’à présent!
  • Reviewer : Mike Bergan

    Date de : Avril 23, 2019

    Marche de poubelle
    Votre commentaire :
    Produit de très haute qualité. Excellent rapport qualité/prix. Robuste et fonctionne parfaitement.
  • Reviewer : Leonard Baca

    Date de : Juin 08, 2012

    3-1/2 étape gallon poubelle - acier inoxydable
    Votre commentaire :
    Juste la bonne taille
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable

Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable

Article nº : WB237752SS

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant