Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D

Article nº : WB237793

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 120 Gallon, 59"Wx35"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 120 Gallon, 59"Wx35"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Support mural, 23-3/4 po l x 2-1/4 po P x 4-1/4 po H, capacité de 2 cylindres

Support mural, 23-3/4 po l x 2-1/4 po P x 4-1/4 po H, capacité de 2 cylindres

Plateau cabinet inflammable - 55-3/4"W x 29-5/8"D

Des étagères supplémentaires pour les armoires inflammables de 350 lb s'ajustent facilement sur les centres de 2-1/2 po et sont faites d'acier galvanisé. Le plateau s'adapte à 59"W x 34"D armoires inflammables.



Poids &Dimensions

  • Profondeur 29-5/8 po (75,25 cm)
  • Largeur 55-3/4 po (141,61 cm)

Détails du produit

  • Type Meuble étagère
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 237793
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Type de construction Assemblé
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 12 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LAXMI

    Date de : Avril 23, 2019

    général/labassociate
    Votre commentaire :
    bon
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D

Article nº : WB237793

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 120 gallons, 55-3/4"Wx29-5/8"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant