Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Finition enduite en acier de forte épaisseur avec résistant aux produits chimiques. Tous les réservoirs de stockage de Hastings taille tenir sur le Stand. Bac en option est disponible. Dimensions hors-tout-34" L x 35-1/4" W x 24-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 35-1/4 po (89,54 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 84 lbs (38,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Support de réservoir
- Marque Hastings
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant M-0120-ESM
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Centennial M-0120-ESMG de moulage
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de poids de ce produit ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La capacité de poids du stand est 10 000 lbs. Veuillez noter qu’il y aurait une limite à la hauteur de la citerne que vous placez sur ce stand de 80" pour prévenir les risques de basculement.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Réservoir de système de stockage Hastings Stand M-0120-ESM
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires