Prix : 3 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 669,00 .
- Acheter 3+ 3 459,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SUPPORT RÉSISTANT EN FLUX DE GRAVITÉ
Surmeuble de niveau 4
Ces unités de stockage multi-niveaux avec écoulement pistes permettent avant RSS et conserver les produits à choisir le point. Montants et poutres horizontales sont en tube carré acier de 1-3/4". Plaques soudées permettent d’ancrage plancher. Comprend quatre pistes de roller 12" W par niveau. Niveaux d’ajuster par incréments de 3". Finition de manteau de poudre. Les rouleaux sont ¾" diamètre trempé en aluminium avec pleine longueur 3/16" acier essieux. capacité de 1000 livres par niveau. Comprend les poteaux 2, 4 avant vers l’arrière les poutrelles, les poutres transversales 2 par niveau, 4 pistes de roller par niveau et le matériel. Facilité de montage. 7 an de garantie limitée.
Surmeuble de niveau 4
Ces unités de stockage multi-niveaux avec écoulement pistes permettent avant RSS et conserver les produits à choisir le point. Montants et poutres horizontales sont en tube carré acier de 1-3/4". Plaques soudées permettent d’ancrage plancher. Comprend quatre pistes de roller 12" W par niveau. Niveaux d’ajuster par incréments de 3". Finition de manteau de poudre. Les rouleaux sont ¾" diamètre trempé en aluminium avec pleine longueur 3/16" acier essieux. capacité de 1000 livres par niveau. Comprend les poteaux 2, 4 avant vers l’arrière les poutrelles, les poutres transversales 2 par niveau, 4 pistes de roller par niveau et le matériel. Facilité de montage. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Voies par niveau 4
- Suivre la configuration Rouleau
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Module complémentaire de rack
- Marque UNEX
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FC99SR72484-A
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité complémentaire robuste de rayonnage à gravité à flux continu UNEX FC99SR72484-A, 72 po l x 48 po P x 72 po H avec 4 niveaux
3669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit