Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Stockage Base de l’armoire - gris clair

Base seulement

Stockage Base de l’armoire - gris clair

Article nº : WB250572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cabinet de rangement empilable multimédia - gris clair

Cabinet de rangement empilable multimédia - gris clair

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, mastic

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Brookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Base de l’armoire en option ajoute 5" à la hauteur. Pour modèle 250571 seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 37 in (93,98 cm)
  • Profondeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur minimale 37 in (93,98 cm)
  • Profondeur min. 17,5 po (44,45 cm)
  • Hauteur minimale 5 in (12,7 cm)
  • Profondeur maximale 17,5 po (44,45 cm)
  • Largeur maximale 37 in (93,98 cm)
  • Hauteur maximale 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Description Base de l’armoire rangement
  • Type Base de l’armoire
  • Marque Safco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 4931LG
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Cabinet de rangement empilable multimédia - gris clair

2 519,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Stockage Base de l’armoire - gris clair

Stockage Base de l’armoire - gris clair

Article nº : WB250572

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Stockage Base de l’armoire - gris clair
    Stockage Base de l’armoire - gris clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant