Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton

Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton

Article nº : WB239614

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 56,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Aide à maximiser l’espace de stockage et éviter toute fuite de tout en organisant des parties. Permet l’identification rapide. Facilement s’enclenche en place.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Fenêtre de
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 12
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant WUS221
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tim

    Date de : Avril 23, 2019

    Fenêtres de casier
    Votre commentaire :
    Un vrai ajout agréable aux poubelles. Ils s’adaptent bien et vous permettent de voir dans les bacs sans déplacer les poubelles autour. Akro Mills semble être le meilleur dans les bacs en plastique.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton

Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton

Article nº : WB239614

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton
    Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton
    Fenêtre transparente WUS221 pour bac empilable 239608 et QUS221 vendus par carton
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant