5,90 $ ch.
Prix: 590,00 $ / Pkg de 100
Rabais de quantité
- Acheter 1 590,00 $ /pkg.
- Acheter 2+ 560,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réutiliser les contenants en acier immédiatement ; pas besoin de nettoyer ou de remettre en état ! Faible densité, en polyéthylène étanche est approuvé par la FDA. Liner de forme-fit économique est épaisse de 4 mil et 53" de haut avec serrer le raccord fond rond. Replier à l’extérieur du tambour ou une cravate en haut afin d’éviter une fuite de matières. Paroi lisse maximise la récupération des matières de fûts neufs. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
- Diamètre 38 in (96,52 cm)
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Doublure
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Murs lisses
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 237882
- Couleur Effacer
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Global Industrial™ 55 Gallon Drum Liner 4 Mil 38 x 53, qté par paquet : 100
5,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires