Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Alvéole Interion®, teck

Alvéole Interion®, teck

Article nº : WB250771

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Alvéole Interion®, teck
  • Interion® Privacy étude Carrel, le module Carrel, teck

    215,95 $

  • Global Industrial™ Surge Protected Power Strip W/USB Ports, 5+1 Points de vente, 15A,900 Joules,6' Cord

    28,95 $

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 42" H

Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 42" H

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Chaise empilant ® collection Interion merion avec le dos moyen, plastique, bleu, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec le dos moyen, plastique, bleu, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Ces bureaux d’étude Carrel d’Interion® By Global Industrial aident à fournir la vie privée pour l’utilisation de l’ordinateur public dans des domaines tels que les bibliothèques, les écoles, les centres d’appels, les cafés Internet, les sites de test, les centres d’écoute et d’apprentissage et plus encore. Les panneaux de la vie privée de ces cabines aussi aident les milieux de la santé répondent aux directives et réglementations HIPAA. Ces études cabines sont fabriquees en 5/8" épais laminé aggloméré. Armature en métal noir avec nivellement patins patins. Plateau de clavier coulissant mesure 31-1/2" W x 11-3/4 « D x 25-1/2 » des mesures de surface de travail de H. 31-1/2" W x 23-3/4 « D x 29 » H et est assez grand pour contenir les CRT, écran plat ou ordinateurs portables. Extensible à l’aide de notre bureau d’étude Carrel le module optionnel (modèle # 250772).

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Largeur 32-3/4 po (83,19 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 66 lbs (30 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Plancher standard Carrel
  • Nom/numéro du modèle 250771
  • Type Étude Carrel
  • Top Matériel Panneau de particules
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 250771
  • Famille top color Teck

Garantie

  • Garantie 1 ans

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 250771
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    6
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SERA

    Date de : Avril 23, 2019

    Étude de confidentialité interion Carrel
    Votre commentaire :
    Bon produit robuste
  • Reviewer : Dean

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionnels
    Votre commentaire :
    Le prix est juste pour un petit stand. Facile à assembler et à l’air agréable. Le temps dira comment il tient.
  • Reviewer : Dean

    Date de : Avril 23, 2019

    bon marché look propre
    Votre commentaire :
    facile à assembler, look bon et bas prix.
  • Reviewer : Greg

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’ai cette unité avec quatre Add sur le bureau. C’est une bonne qualité et un excellent prix.
  • Reviewer : TOM

    Date de : Avril 23, 2019

    Kiosque de vie privée
    Votre commentaire :
    Juste ce dont nous avions besoin pour mettre en place un kiosque privé pour nos employés d’accéder à l’information sur Internet dans l’usine.
  • Reviewer : Janice

    Date de : Avril 23, 2019

    l’acheteur pour une école de filles
    Votre commentaire :
    L’école est heureuse avec eux
  • Reviewer : Helen

    Date de : Avril 23, 2019

    Privacy Booth examen
    Votre commentaire :
    Les bureaux fonctionnent très bien. Aimerait avoir les trous de cordon fait juste un peu plus grand. À part ça, ils travaillent très bien.
  • Reviewer : (la galette)

    Date de : Avril 23, 2019

    cabine de confidentialité
    Votre commentaire :
    un peu de matériel manquant et s’adapter sur les inserts de douille pauvres. semble bon et facile à assembler.
  • Reviewer : Michelle

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Ces cabines de protection de la vie privée sont grandes et la taille parfaite pour la région dont nous avions besoin. Nous les utilisons dans une usine de transformation de poulet breakroom et ils sont excellents pour l’aspect de la vie privée et ne pas prendre trop de place. Bien fait et dépassé mes attentes.
  • Reviewer : Dre Sue Ann

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur pour l’argent
    Votre commentaire :
    Booth est exactement ce dont nous avions besoin pour notre bureau de soins de santé, à un prix très raisonnable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Alvéole Interion®, teck

Alvéole Interion®, teck

Article nº : WB250771

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Alvéole Interion®, teck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant