Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir

Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir

Article nº : WB253701BK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 315,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 309,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Bleu

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Bleu

Armoire d’ordinateur à tube cathodique de comptoir industriel™ mondial, noir

Armoire d’ordinateur à tube cathodique de comptoir industriel™ mondial, noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

COFFRET de voiture latéral Global Industrial™ CPU

Ce coffret de sécurité latéral de cPU tient des tours de processeur en toute sécurité et en toute sécurité. Libère de l’espace dans le compartiment inférieur de Cabinet informatique pour imprimantes plus grandes. Cette armoire de stockage de tour CPU se fixe facilement à Global Industrial™ Mobile Computer armoires. Crochets sur chaque côté du compartiment inférieur pour une installation facile. Portes avant et arrière de l’armoire disposent de volets de ventilation et cylindre de serrures de sécurité. Ouvertures des câbles gestion tout au long. CPU cabinet extérieur mesures 12"W x 22-1/2"D x 21-1/2"H; mesures intérieures 7-7/8"W x 21"D x 18-1/4"H. Cette armoire latérale de cPU agit comme étagère latérale pour éliminer le besoin d'étagère supplémentaire (-NOTE : ne peut pas installer l'étagère latérale et l'armoire latérale de cPU d'un côté de l'armoire d'ordinateur.) Cette unité accepte l'installation Optional Exhaust Fan pour aider à réduire l'accumulation de chaleur et à maintenir le refroidissement du processeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/8 po (30,8 cm)
  • Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
  • Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)

Détails du produit

  • addon_type Accessoires
  • Assemblage requis Non
  • Description Armoire de side-car fermée CPU
  • Type de boîtier CPU seulement
  • Type Support UC
  • Type d’accessoire Side Car
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 253701BK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 253701BK
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Est-ce que le crochet de bord soudé sur item #253701BK ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Non, le crochet de bord n’est pas soudé sur.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir

Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir

Article nº : WB253701BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Global Industrial™ CPU Armoire de side-car fermée, 12-1/8"L x 22-1/2"P x 21-1/2"H, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant