Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge

Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge

Article nº : WBB32185

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 22,00 $

Prix promotionnel: 15,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 36 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Gel mousse fauteuil coussin, 18" W x 16 H « D x 2"

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge

Conçu pour être utilisé dans des zones restreintes comme infirmières stations, chariots de med, laboratoires, ORs et les pharmacies. Peut être murale ou utilisé autoportant sur table ou un chariot.

  • Accueillir une grande variété de tailles d’objets pointus ou tranchants
  • Plastique résistant à la perforation, étanche, fort impact
  • Haut transparent avec couvercle étanche à verrouillage
  • Peuvent être stérilisés à l’autoclave ou incinérés
  • Solvant de l’aiguille facilement accessible
  • L'ouverture horizontale large accepte divers jetables pointus
  • Accommode les seringues jusqu'à 60cc
  • Poignées intégrées pour un transport facile
  • 2 gallons
  • Hauteur 11-5/8" W x 7-3/4 « D x 8-5/8" H
  • Atteindre ou dépasser l’OSHA, NIOSH, CDC et les normes de la JCAHO
  • Utilise le support/clé (Modèle B794128 et B794000) pour le montage mural


Poids &Dimensions

  • Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
  • Profondeur 7-3/4 po (19,69 cm)
  • Largeur 11-5/8 po (29,53 cm)

Détails du produit

  • Type de taille 2 gallons
  • Description Conteneur pour objets tranchants Biohazard
  • Capacité 2 gal (7,57 l)
  • Type Conteneur pour objets tranchants
  • Marque Bemis
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 102 030
  • Couvercle Couvercle horizontal-Drop
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chris

    Date de : Avril 23, 2019

    Tout s’est bien passé.
    Votre commentaire :
    Conteneur de Sharps
  • Reviewer : Walter

    Date de : Avril 23, 2019

    Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous obtenez.
    Votre commentaire :
    J’ai commandé un récipient de 2 gallons de objets tranchants, et j’ai reçu un récipient de 2 gallons, mais ce n’était pas celui illustré ici. Je serais retourné, mais pour ce que j’en ai besoin pour elle servira son but.
  • Reviewer : Utilisateur Sharps

    Date de : Avril 23, 2019

    Unité de Sharps
    Votre commentaire :
    Utilisé dans l’environnement domestique. Bonne taille pour une manipulation et une élimination faciles. Bon prix pour ma poche. Achètera plus en cas de besoin.
  • Reviewer : friser

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    C’est un récipient pointu abordable et fiable. Il sert vraiment le but dans notre laboratoire.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge

Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge

Article nº : WBB32185

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Contenant polyvalent pour objets pointus et tranchants, 11-5/8 po l x 7-3/4 po P x 8-5/8 po H, 2 gallons, rouge
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant