Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons

Article nº : WB240465GY

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Rouge
  • Gris
  • Orange
  • Blanc
  • Brun
  • Noir
  • Jaune
  • Vert

Gris

Prix : 41,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 41,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 39,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 38,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Couvercle poubelle - 55 Gallon Gris

Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Diamètre 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Épaisseur 0,135 po (.34 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 55 gal (208,2 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 240465GY
  • Forme Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : NANSI

    Date de : Avril 23, 2019

    Acheter à nouveau
    Votre commentaire :
    Cet article est tout comme décrit par le vendeur et a fonctionné très bien pour nos besoins. Je suis très content de mon achat.
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Avril 23, 2019

    EXCELLENT PRODUIT ET SERVICE!
    Votre commentaire :
    J’ai commandé 2 de ces couvercles pour le baril qui en avait besoin. J’ai essayé de les acheter à mon Home Depot local, mais vous ne pouviez pas les acheter séparément. Vous avez dû acheter le baril avec la couverture. Merci à l’application Google, j’ai trouvé cette entreprise. Les couvertures sont faites de plastique fort. La livraison a été très rapide. Je vous remercie. Je vais commander plus de choses de Global. Ils ont tellement plus que j’ai besoin pour mon jardin et la maison.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons

Article nº : WB240465GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 55 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant