Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10

3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10

Article nº : WBB34597

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

23,75 $ ch.

Prix: 237,50 $ / Pkg de 10

Quantité

Sur un noyau de 1 pouces, ce ruban isolant électrique en vinyle de qualité supérieure, de 8,5 mil, est noir et résistant, maintient la conformabilité pour les applications par temps froid. Paquet intérieur de 1 par cartouche, 10 par carton avec 100 rouleaux par caisse.

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,75 po (1,91 cm)
  • Taille 3/4 "x 66'
  • Longueur 66 pi (20,12 m)

Détails du produit

  • Type Super 88
  • Épaisseur Mil mil 8,5
  • Quantité par paquet 10
  • Marque 3M
  • Description Scotch® Ruban électrique vinyle premium
  • Numéro de référence du fabricant 7000006092
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KEVIN

    Date de : Avril 23, 2019

    Ordre industrrial mondial
    Votre commentaire :
    Les articles sont arrivés en temps opportun. Le produit était exactement ce qui était l’ordre et la qualité et la quantité étaient correctes.
  • Reviewer : THAD

    Date de : Avril 23, 2019

    Livré avec un récipient!
    Votre commentaire :
    J’ai acheté une boite. Quand je l’ai obtenu la première chose que je remarque qu’il a des cas individuels pour chaque rouleau. Travailler dans un environnement sale cette étoile d’or. La bande se sent comme la qualité décent. Il se colle à lui-même assez bon.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10

3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10

Article nº : WBB34597

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10
    3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10
    3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10
    3m™ Scotch® Premium vinyle Chatterton Super-88-3/4 "X 66", qté par paquet : 10
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant