Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
6" Base fermée
Donne un aspect fini à boîtier modulaire. Pour les applications de plancher. 6" H fermé base est faite avec un cadre solide en acier fini noir. Casiers surélevés au-dessus du sol pour la sécurité et à réduire l’accumulation de la poussière et les actes comme une plinthe. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type Casier Base
- Type d’accessoire Casier Base
- Marque United Visual Products
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant UV25953
- Couleur Noir
-
Commentaire du client
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Casier de porte 3-Tier 3 de United Visual Products avec serrure Hasp, 11-1/2"L x 18"P x 38"H, argent, assemblé
Article nº : 239819SL
Pas encore évalué
279,95 $
Casier de porte 3 niveaux 3 de United Visual Products avec serrure Hasp, 11-1/2"L x 18"P x 38"H, noir, assemblé
Article nº : 239819BK
Pas encore évalué
279,95 $
United Visual Products Casier à 3 niveaux et 3 portes avec serrure à moraillon, 11-1/2 po L x 18 po P x 38 po H, transparent, assemblé
Article nº : 239819CL
Pas encore évalué
249,95 $
United Visual Products 3-Tier 3 Door Locker avec serrure combinée, 11-1/2"L x 18"P x 38"H, transparent, assemblé
Article nº : 239821CL
Pas encore évalué
299,95 $
Base en acier noir pour casier modulaire, 11-1 / 2 « L x 18 « P x 6 « H
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires