Prix : 27,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Recouvert de vinyle contremarches
Fournit une protection complète pour les façades de l’escalier, semble plus attrayant et fait le montage des coûts du travail plus facile, coupés. 5/8" orteil s’adapte sur le dessus de marches. Peut être coupé pour s’adapter en hauteur et en longueur. 7" H x 1/8 » épais. Matches en caoutchouc et en vinyle escalier marches et texturées carrelages.
Fournit une protection complète pour les façades de l’escalier, semble plus attrayant et fait le montage des coûts du travail plus facile, coupés. 5/8" orteil s’adapte sur le dessus de marches. Peut être coupé pour s’adapter en hauteur et en longueur. 7" H x 1/8 » épais. Matches en caoutchouc et en vinyle escalier marches et texturées carrelages.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Type Couverture de contremarche d’escalier
- Matériau de surface Lisses
- Matériau Vinyle
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quart de colle Contact néoprène
Article nº : 238227
Pas encore évalué
56,95 $
Adhésif de contact à base d'eau – gallon
Article nº : 239406
Pas encore évalué
195,95 $
Vinyle contremarche d’escalier couverture 48" W Brown
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires