Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Design unique pour cette poubelle recyclage fournit une disposition pratique pour tous les types de déchets recyclables dans un récipient. Le couvercle noir 3-trou amovible offre un accès rapide et pratique pour canettes & de bouteilles en plastique, de verre et de recyclage du papier. Couvercle supprime pour fournir un accès facile à
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Gallons par doublure 11-1/2
- Pourcentage de contenu recyclé 80 %
- Capacité 34-1/2 gal (130,6 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Industries de Witt
- Ouverture 3 ouvertures
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 18RTBK
- Forme Rond
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 100 %
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Witt Industries Recycling Can, 34,5 gallons, noir
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires