Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5

Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5

Article nº : WBB49355

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 569,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble chauffant  Raychem® WinterGard Wet® H612050, boîte de 50 pi, 6 W, 120 V

Câble chauffant Raychem® WinterGard Wet® H612050, boîte de 50 pi, 6 W, 120 V

Ensemble pour épissage ou raccordement en T (étanche) H910 

Ensemble pour épissage ou raccordement en T (étanche) H910 

Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903

Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903

Thermostat de Point fixe (40F).
Ce thermostat AMC-F5 ® Freezgard est conçu pour contrôler les systèmes de traçage thermique utilisés pour la protection contre le gel dans des endroits non dangereux. Le thermostat a un point fixe de 40° F (4,4 ° C) et peut être utilisé en mode ambiante sensible (avec capteur dans l’air) ou en mode de détection de ligne (avec des capteurs placés sur le mur de tuyau ou le réservoir). Il peut être utilisé pour contrôler un circuit de traçage de chaleur unique ou comme un pilote de la maîtrise d’un contacteur commutation multiples circuits de traçage. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/2 en
  • Hauteur 5-1/4 en
  • Longueur 3-1/4 en

Détails du produit

  • Marque Raychem
  • Tension 480 / 250 / 125 V
  • Description Thermostat de Point fixe (40F)
  • Numéro de référence du fabricant AMC-F5

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHARLIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Contrôle de trace het
    Votre commentaire :
    Grand prix fonctionne bien aussi
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les directions indiquent fixer l’ampoule T-stat au tuyau avec du ruban adhésif en aluminium d’AT-180. Ruban d’aluminium reg fonctionnera-t-il ?

    Question posée par : RANDALL, 23, 2016 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Janvier 23, 2016

      Pas sûr que des propriétés des bandes régulières. Propriétés du ruban dans les directions : 1 bande se compose de ruban #1145-0 ou 8011-0 en alliage d’aluminium tendre avec un adhésif acrylique synthétique transparent spécial. 2 adhérence sur l’acier : 55 oz/po largeur nominale 3 résistance à la traction : 30 lb/po largeur nominale 4 épaisseur support : 0 003,5 pouces épaisseur de bande : 0,005 pouce 6.Elongation : 5 % 7 nominal taux de Transmission de vapeur d’eau : 0,1g H2O / 100 in2 / 24 hrs. nominale 8 température d’Installation minimale : 32ºF 0 (9ºC) plage de température de résister :-65ºF à 300ºF (-54ºC à 149ºC) 10.primeras résistant à la flamme : rencontre UL classe « L » faible inflammabilité

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5

Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5

Article nº : WBB49355

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Raychem® fixe Point Thermostat (40F) AMC-F5
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant