Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Fixation en option magnétique Sweep pend de votre balai. Se fixe facilement et ramasse des débris métalliques dangereux comme les clous et les vis. Idéal pour les postes de travail ou de terrains de stationnement.
Note: Le balai est vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type Kit de barre aimantée de balayage ValuSweep
- Marque Trynex
- Assemblage requis Non
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant VMB-048-1
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert Lopez
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la force de l’aimant ? À un 6" ou hauteur 8" quelle taille et poids de métal objet serait-il p/u ?
Question posée par : Luis, 29, 2016 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 30, 2016
L’aimant global tiendra 11 lbs de 8 centime clous et l’attraction de 216 livres. C’est toutes les informations que dont nous disposons sur l’aimant. Merci.
-
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
SweepEx® VMB-048-1 ValuSweep magnétique Bar Sweeper balai accessoire 48" W
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires