Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" O, 1 dressées et 3 les bras tendus. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Longueur du bras 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 8100 lbs (3 681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 3
- Capacité du bras 1000 lbs (454,55 kg)
- Devoir Médium
- Type Surmeuble
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 248389
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GERALD
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 389,00 $
56,95 $
Global Industrial™ 12 » Cantilever Straight Arm, 2 » Lip, 1000 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793784
Pas encore évalué
56,95 $
Global Industrial™ 12 » Cantilever Inclined Arm, 1000 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793774
Pas encore évalué
56,95 $
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx72"H
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires