Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H

Article nº : WB248390

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 959,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" O, 1 dressées et 4 les bras tendus. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 33 in (83,82 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 5300 lbs (2 409,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 4
  • Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
  • Devoir Médium
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 1000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 1
  • Numéro de référence du fabricant 248390
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H

Article nº : WB248390

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx33"Dx96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant