Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H

Article nº : WB248392

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 039,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ double face global, lèvre 2 », 48"Lx54"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ double face global, lèvre 2 », 48"Lx54"Dx72"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 54"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 54"Dx72"H, pour 1000 séries, vendu par chaque

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Les unités à double face sont super pour le centre des allées ou des rangées. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" O, 1 dressées et 6 les bras tendus. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 54 in (137,16 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Longueur du bras 12 in (30,48 cm)
  • Capacité de poids 16200 lbs (7 363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 6
  • Capacité du bras 1000 lbs (454,55 kg)
  • Devoir Médium
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 1000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 2
  • Numéro de référence du fabricant 248392
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H

Article nº : WB248392

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx54"Dx72"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant