Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Les unités à double face sont super pour le centre des allées ou des rangées. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Bras tendus comprennent 2" H fixation lèvre front. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un 47 "W horizontal brace ensemble, 1 dressées et 8 bras tendus avec la lèvre. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 10600 lbs (4 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 8
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Médium
- Type Surmeuble
- Marque Global Industrial
- Série 1000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant 248393L
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
489,95 $
70,95 $
Global Industrial™ 24 » Cantilever Inclined Arm, 2 » Lip, 600 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793794
Pas encore évalué
75,95 $
Global Industrial™ 24 » Cantilever Inclined Arm, 600 Lb Cap., For 1000 Series
Article nº : 793778
Pas encore évalué
75,95 $
Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 48"Lx54"Dx96"H
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires