Souvent achetés ensemble
Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 8500 lbs (3 863,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Nombre d’armes 6
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Moyen-lourd
- Type Surmeuble
- Marque Global Industrial
- Série 2000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 248397L
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 48 » Cantilever Straight Arm, 2 » Lip, 600 Lb Cap., For 2000 Series
Article nº : 795660
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ 48 » Cantilever Straight Arm, 600 Lb Cap., Pour 2000 Séries
Article nº : 795648
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ 48 » Cantilever Inclined Arm, 2 » Lip, 600 Lb Cap., For 2000 Series
Article nº : 795667
Pas encore évalué
139,95 $
Global Industrial™ 48 » Cantilever Inclined Arm, 600 Lb Cap., For 2000 Series
Article nº : 795654
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx52"Dx144"H
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires