Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H

Article nº : WB248402

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

  • ™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

    489,95 $

Prix : 2 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 74"Dx120"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 74"Dx120"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 49"Dx96"H, série 3000-5000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 49"Dx96"H, série 3000-5000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 49"Dx96"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 49"Dx96"H, série 3000, vendu par chaque

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cantilever extra robustes grilles offrent un soutien maximal, de force et de capacité de stockage de bois et autres éléments longs et plats avec facilité. En utilisant 7 acier montants et 7 et armes de calibre 10 en acier. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 71" O, 1 dressées et 6 les bras tendus. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 49 in (124,46 cm)
  • Hauteur 120 in (304,8 cm)
  • Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 15800 lbs (7 181,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 6
  • Capacité du bras 1200 lbs (545,45 kg)
  • Devoir Lourdes
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 4000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 1
  • Numéro de référence du fabricant 248402
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H

Article nº : WB248402

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx49"Dx120"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant