Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H

Article nº : WB248403L

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

  • ™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

    495,95 $

Prix : 3 169,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx144"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx144"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 61"Dx96"H, série 3000-5000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 61"Dx96"H, série 3000-5000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 61"Dx96"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 61"Dx96"H, série 3000, vendu par chaque

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Cantilever extra robustes grilles offrent un soutien maximal, de force et de capacité de stockage de bois et autres éléments longs et plats avec facilité. En utilisant 7 acier montants et 7 et armes de calibre 10 en acier. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Bras tendus comprennent 1" H fixation lèvre front. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un 71 "W horizontal brace ensemble, 1 dressées et 8 bras tendus avec la lèvre. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 61 in (154,94 cm)
  • Hauteur 144 in (365,76 cm)
  • Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 12500 lbs (5 681,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 8
  • Capacité du bras 1000 lbs (454,55 kg)
  • Devoir Lourdes
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 4000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 1
  • Numéro de référence du fabricant 248403L
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H

Article nº : WB248403L

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, lèvre 2 », 72"Lx61"Dx144"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant