Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan

Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan

Article nº : WB253970TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cantilever Upper Steel Shelf avec 3 duplex Electrical Outlets 60"W - Tan

Global Industrial™ Cantilever Upper Steel Shelf avec 3 duplex Electrical Outlets 60"W - Tan

Global Industrial™ Étagère en acier avec 6 prises simples, 60 « L x 12 « D, Bleu

Global Industrial™ Étagère en acier avec 6 prises simples, 60 « L x 12 « D, Bleu

Cette étagère est faite d’acier durable pour la longévité. Il est livré avec une finition en poudre. L’étagère s’installe facilement à l’intérieur d’une armoire de sécurité pour ajouter du rangement à votre espace clos.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)

Détails du produit

  • Type Meuble étagère
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Numéro de référence du fabricant 253970TN
  • Couleur Beige
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan

Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan

Article nº : WB253970TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan
    Global Industrial™ Étagère, 60"W, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant