Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 72 « L x 24 » P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 72 « L x 24 » P, gris

Article nº : WB504410A

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, platelage métallique, démarreur, 72 « L x 18 » P x 72 « H

Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, platelage métallique, démarreur, 72 « L x 18 » P x 72 « H

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 72"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 72"L, Gris

Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de poutres en forme-Z et 6 pont prend en charge. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Dispose de trois grandes 1" crochets à chaque extrémité pour connexion positive aux montants verticaux. Supports de pont fournissent plus de solidité et de soutien pour une plus grande capacité. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Double Rivet Z Beam
  • Nom/numéro du modèle 504410
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Style Niveau supplémentaire
  • Numéro de référence du fabricant 504410A
  • Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Doug

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Excellent produit-il s’agit du deuxième achat du même matériau. Fait à ma boutique avec un minimum de rayures, rien plié, pas de pièces manquantes, la même couleur que l’original.
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
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 72 « L x 24 » P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, pas de pont, 72 « L x 24 » P, gris

Article nº : WB504410A